Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MS 5000 hevelslot voor dubbele glazen deuren

Hevelslot MS5000 voor dubbele deuren
MS5000 HEV CIL ZD GL D TWV 25 MM

Art.-nr. 0683530446

EAN 4099618040542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MS 5000 hevelslot voor dubbele glazen deuren

Art.-nr. 0683530446
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
  • Instelbaar voor gebruik links/rechts

  • Twee deuren sluiten met één slot

  • Combinatieoptie van draaiknop en wisselcilinder

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor glazen deuren met een dikte tot 8 mm

Doornmaat

25 mm

Geschikt voor deurdikte

8 mm

Uitvoering

Links/rechts

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

6 en 8 mm draaistang mogelijk

Nee

Combinatiesysteem

Ja

Sluitvergrendeling

Nee

18 tot 21 mm boormaat mogelijk

Ja

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000