Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MS 5000 espagnoletslot

Meubelslot MS5000, ankermontage

Art.-nr. 0683532434
EAN 4052703260294

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deuvelmontage

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Doornmaat

25 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

19 mm

Uitvoering

Links/rechts

Montagesoort

Indrukken

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

6 en 8 mm draaistang mogelijk

Ja

Combinatiesysteem

Ja

Sluitvergrendeling

Ja

Cilinderdiameter

18 mm

18 tot 21 mm boormaat mogelijk

Ja

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgbout op plaat MS 5000

MS5000 TH-DR-SLOTEN SL-PENNEN V. P

x 20 st
Haakse borgplaat klein MS 5000

MS5000 TH-DRSL-HOEKSLUITPLAAT KLEI

x 20 st
Draaistang Voor meubelsloten

MS5000 DRST-?6-L2000

MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000
x 1 st
Draaistang Voor meubelsloten

DRAAISTANG STVN L 2500MM D8

x 5 st