MS 5000 cilinder voor glazen schuifdeur Voor aluminium profiel
Cilinder voor glazen schuifdeur MS5000 alu profiel
MS5000 GLASSCHUIFD CIL M. LIJST
Art.-nr. 0683530444
EAN 4046778044316
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt voor vergrendelrichting links/rechts, belasting omhoog, belasting omlaag
- Geforceerd sluiten mogelijk
- Matverchroomd
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor opliggende draaideuren; geschikt voor glasdikte van 6 en 8 mm
![]() | |
Uitvoering | Voor aluminium profiel, Links/rechts, Lade |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Mat |
6 en 8 mm draaistang mogelijk | Nee |
Combinatiesysteem | Nee |
Sluitvergrendeling | Ja |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Nee |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |