ML 25 AK MIG/MAG-slangpakket
MIG/MAG slangenpakket ML 25 AK
AY-WELDSYS-PIPESET-ML25AK-3M
Art.-nr. 5952362530
EAN 4065746087551
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor alle apparatenbouw, voertuigbouw, werktuigbouw en staalontwerp
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Het BIKOX-slangenpakket is zeer flexibel, compact en robuust, en heeft een lange levensduur
- De slangenpakketten hebben een centrale aansluiting die ook wordt aangeduid als "Euro-aansluiting"
- Belasting: 230 A CO2, 200 A gemengd gas M21 in overeenstemming met EN 439, 60% inschakelduur
- Geschikt voor min./max. draaddiameter: 0,8-1,2 mm
Datasheets(X)
Geschikt voor MM 230/CuSi 150, deels geschikt voor MM 300 (te gebruiken tot 230 A)
Slanglengte | 3 m |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
BRNNECK-MB25-0984260130/140
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!