MK-ZD 8 meubelknop Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Meubeldrukknop, MK-ZD 8
Art.-nr. 0685002280
EAN 4058794041491
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verzinkt |
Glansniveau | Mat |
Kleur | Zilverkleurig |
Materiaal sokkel | Zinkspuitgietwerk, Kunststof |
Hoogte (H) | 48 mm |
Diameter (D) | 32 mm |
Diameter van de knop | 22,3 mm |
Lengte van de voet | 30 mm |
Breedte van de basis | 30 mm |
Sokkelhoogte | 13,5 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 4,5 mm |