MK-ZD 3 vierkante meubelknop Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Meubelbeslagknop vierkant MK-ZD 3
Art.-nr. 0685002140
EAN 4046777992151
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Geoxideerd |
Oppervlaktestructuur | Grof |
Lengte (L) | 70 mm |
Breedte (B) | 70 mm |
Hoogte (H) | 23 mm |
Asmaat (A) | 64 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 5 mm |