MINI klepuitzetter, type DW met trektouw
Klepuitzetter met opening omlaag MINI type DW
KLEPHOUDER-MINI-TYP-DW16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gedempte opening en sluiting
- Instelbare openingshoek en remkracht
- Eenvoudig horizontaal of verticaal te installeren
- Kan worden gebruikt voor kleine kastdieptes van 110 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Hefmechanisme | 160 N |
Materiaal | Kunststof/metaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!