Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MIG/MAG hose pack ML 15 AK

MIG/MAG hose pack ML 15 AK
SLANGENPAKKET-MIG/MAG-(ML15AK)-L3M

Art.-nr. 5952361530

EAN 4065746087520

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MIG/MAG hose pack ML 15 AK

Art.-nr. 5952361530
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
Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Slanglengte

3 m

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Inclusief MIG/MAG hose pack ML 15 AK:
1 x
Contacttip MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

LASMONDSTUK 0,8 MM MB15AK

Omschrijving:
Staal; 0.8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Contacttip MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

CNTCTTIP-MB15-ALUWIRE-1,0MM

Omschrijving:
Aluminium; 1 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Borgveer voor lastoortsen MB 15 AK

VEER VOOR SLANGPAKKET MB15

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gasmondstuk MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

BRANDERBUS KONISCH MB15AK

Omschrijving:
Kegelvorm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
Puntgasmondstuk Voor lastoortsen MB 15 AK
1 x
Puntgasmondstuk Voor lastoortsen MB 15 AK

NOZ-SPTWELD-MB15

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gasmondstuk MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

GASNOZ-CYLINDRICAL-MB15

Omschrijving:
Cilindrisch; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Branderhals voor lastoortsen MB 15 AK

BRNNECK-MB15-0984160130/140

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gasmondstukhouder voor lastoortsen MB 15 AK

LASMONDSTUKHOUDER MB15AK

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Contacttip MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

LASMONDSTUK 0,6 MM MB15AK

x 5 st
Contacttip MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

LASMONDSTUK 1,0 MM MB15AK

x 5 st
Contacttip MB 15 AK MB 15 AK Voor lastoorts MB 15 AK

CNTCTTIP-MB15-ALUWIRE-0,8MM

x 5 st
PTFE kern aluminium toortsset

CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Draadgeleider voor overgaan op aluminium galasdraad