MG-ZDST 1 boogvormige designmeubelhandgreep Gemaakt van spuitgietzink en staal
Design-meubelbeslag boogvorm MG-ZDST 1
HNDL-BOW-MG-ZDST1-ANTIQSMK/SSTCOL-160MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal greepstang | Staal |
Oppervlak van de greepstang | Verzinkt |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | Geborsteld |
Glansniveau van de greepstang | Mat |
Kleur van de greepstang | Antiek rookkleurig |
Materiaal sokkel | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlak sokkel | Verzinkt |
Oppervlaktestructuur van de voet | Geborsteld |
Glansniveau voet | Mat |
Kleur van de greepvoet | Rvs-kleurig |
Lengte (L) | 183 mm |
Breedte (B) | 10 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Dikte (D) | 10 mm |
Diameter (D) | 10 mm |
Asmaat (A) | 160 mm |
Lengte van de greepstang | 183 mm |
Diameter van de greepstang | 10 mm |
Lengte van de greepvoet | 40 mm |
Breedte van de greepvoet | 10 mm |
Hoogte van de greepvoet | 20 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 10 mm |