Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZDH 1 boogvormige designmeubelhandgreep Gemaakt van spuitgietzink en hout

HNDL-BOW-MG-ZDH1-OAK-(CR)-MATT-128MM

Art.-nr. 0685002022

EAN 4046777958881

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZDH 1 boogvormige designmeubelhandgreep Gemaakt van spuitgietzink en hout

Art.-nr. 0685002022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Materiaal greepstang

Eik

Oppervlak van de greepstang

Onbehandeld

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

Mat

Materiaal sokkel

Zinkspuitgietwerk

Oppervlak sokkel

Verchroomd

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Glansniveau voet

Mat

Lengte (L)

140 mm

Breedte (B)

20 mm

Hoogte (H)

33 mm

Dikte (D)

8 mm

Asmaat (A)

128 mm

Lengte van de greepstang

130 mm

Breedte van de greepstang

20 mm

Hoogte van de greepstang

8 mm

Lengte van de greepvoet

12 mm

Breedte van de greepvoet

20 mm

Hoogte van de greepvoet

33 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie