MG-ZD 7 designmeubelhandgreep gesegmenteerde boogvorm Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Design-meubelgreep gesegm. brede boog MG-ZD 7
HANDGREEP-SEGMBOW-MG-ZD&-POL-192MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 250 mm |
Hoogte (H) | 35 mm |
Asmaat (A) | 192 mm |
Lengte van de greepstang | 250 mm |
Breedte van de greepstang | 26 mm |
Hoogte van de greepstang | 4 mm |
Lengte van de greepvoet | 34 mm |
Breedte van de greepvoet | 7 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 8 mm |