Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZD 4 designmeubelhandgreep gesegmenteerde boogvorm Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Designmeubelhandgreep booghandgreep MG-ZD 4

Art.-nr. 0685002090

EAN 4046777990546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 4 designmeubelhandgreep gesegmenteerde boogvorm Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Art.-nr. 0685002090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Geoxideerd

Oppervlaktestructuur

Grof

Glansniveau

Mat

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

240 mm

Breedte (B)

30 mm

Hoogte (H)

30 mm

Dikte (D)

5 mm

Asmaat (A)

160 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie