Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZD 31 designmeubelhandgreep

Designmeubelhandgreep MG-ZD 31

Art.-nr. 0685170216

EAN 4061975596499

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 31 designmeubelhandgreep

Art.-nr. 0685170216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De designbooghandgreep MG-ZD 31 is gemaakt van gegoten zink
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Verchroomd

Glansniveau

Mat

Kleur

Zilverkleurig

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

22 mm

Breedte (B)

50 mm

Hoogte (H)

18 mm

Dikte (D)

1,8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

4,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie