MG-ZD 30 designmeubelhandgreep
Designmeubelhandgreep MG-ZD 30
Art.-nr. 0685170210
EAN 4061975596260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 24 mm |
Breedte (B) | 26,5 mm |
Hoogte (H) | 26 mm |
Dikte (D) | 3,5 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 5,5 mm |