MG-ZD 26 boogvormige designmeubelhandgreep
Design-meubelbeslag, boogvorm MG-ZD 26
HNDGREEP-DESIGN-BOOG-(MG-ZD 26)-ZWRT-MAT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Poedercoating |
Glansniveau | Mat |
Kleur | Zwart |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 180 mm |
Breedte (B) | 22,1 mm |
Hoogte (H) | 25 mm |
Dikte (D) | 8 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 6 mm |