Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZD 25 boogvormige designmeubelhandgreep

Designmeubelhandgreep D-handgreep MG-ZD 25

Art.-nr. 0685170170

EAN 4061975596123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 25 boogvormige designmeubelhandgreep

Art.-nr. 0685170170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De designbooghandgreep MG-ZD 25 is ontworpen in de vorm van een boog en is gemaakt van gegoten zink
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Poedercoating

Glansniveau

Mat

Kleur

Zwart

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

184,4 mm

Breedte (B)

24 mm

Hoogte (H)

26,5 mm

Dikte (D)

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie