Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZD 20 designmeubelhandgreep

Designmeubelhandgreep D-handgreep MG-ZD 20

Art.-nr. 0685310451

EAN 4061975358110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 20 designmeubelhandgreep

Art.-nr. 0685310451

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De designmeubelhandgreep MG-ZD 20 is ontworpen in de vorm van een boog en is gemaakt van gegoten zink
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vertind

Glansniveau

Mat

Kleur

IJzergrijs

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

186 mm

Breedte (B)

22,85 mm

Hoogte (H)

28,5 mm

Dikte (D)

4 mm

Asmaat (A)

160 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

11 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie