Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MG-ZD 19 designmeubelhandgreep

Designmeubelhandgreep D-handgreep MG-ZD 19

Art.-nr. 0685310440

EAN 4061975385536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MG-ZD 19 designmeubelhandgreep

Art.-nr. 0685310440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De designmeubelhandgreep MG-ZD 19 van zinkspuitgietwerk is ontworpen in de vorm van een boog
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vermessingd

Glansniveau

Mat

Kleur

Bronskleurig

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

212 mm

Breedte (B)

17,95 mm

Hoogte (H)

34,3 mm

Diameter (D)

14 mm

Asmaat (A)

192 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

11 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie