MG-AL 29 designmeubelhandgreep
Designmeubelhandgreep MG-AL 29
Art.-nr. 0685170200
EAN 4061975596444
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Poedercoating |
Glansniveau | Mat |
Kleur | Zwart |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 340 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Hoogte (H) | 18 mm |
Dikte (D) | 2 mm |
Asmaat (A) | 320 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 4,5 mm |