MFD Speed HSCo boor, assortiment DIN 338 29-delig
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed 29 st. sysca
BO-MET-SET-DIN338-MFDSPEED-29DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren met puntverdunning
Geometrie van de snelheid
Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen (split point)
Lage wrijving en spaanafvoer
Exclusieve Vario-helix
3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Speciaal ontworpen boor voor veelzijdig gebruik in accuboren en handboren
Aantal stuks in assortiment of set | 29 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Aluminium |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Brons, langspanend, Brons, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Gelegeerd getemperd staal, Titaniumlegering, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminiumlegeringen |
Oppervlakte | Meerlaagse bewerking |
Snijmateriaal | HSCo |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
| Snijwaarden |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!