Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

M-CUBE POWERQUAD M LED-accuwerklamp

LED-accuwerklamp POWERQUAD M-CUBE
LED-WERKLAMP-POWERQUAD-M-MCUBE

Art.-nr. 5701501001

EAN 4068362042041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
M-CUBE POWERQUAD M LED-accuwerklamp

Art.-nr. 5701501001
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
Lamp met krachtige lichtbron en verwisselbaar batterijsysteem
  • Continu dimbare lichtbron (5 tot 100%) (200 tot 4000 lumen)

  • M-CUBE verwisselbaar accusysteem voorkomt uitvaltijd/laadtijd

  • LED-paneel met zeer efficiënte SMD-LED's

  • De diffusorkap levert licht met een brede bundel en met minder schittering

  • Zesvoudige instelbare bundelhoek

  • Schok- en breukvaste behuizing

  • Made in Germany
Opmerking

Oplaadbare batterij en oplader niet meegeleverd!

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor gebruik binnen en buiten (met optionele accuklep IP54)
HandleidingKnipperende lampjes (eerste niveau) en dimmen tot 200 lumen (tweede niveau) geven aan dat de accu moet worden vervangen

Min./max. lichtstroom

200 / 4000 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Slagvastheid

IK08

Beschermklasse IP

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Nominale spanning

18 V DC

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Vermogen

28,5 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-15 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

300 x 320 x 140 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Inclusief M-CUBE POWERQUAD M LED-accuwerklamp:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Omschrijving: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Hoeveelheid: 0 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Premium statief voor werklampen

TRIPOD-STATIEF-PREMIUM Z.RAIL

Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning
x 1 st
Rail voor werklampstatief

RAIL-VOOR-TRIPOD-STATIEF

Voor maximaal twee werklampen