Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

M-CLICK 1/2" buitenvierkant

M-CLICK+-1/2"-OPNAME

Art.-nr. 5801692011

EAN 4099618777585

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
M-CLICK 1/2" buitenvierkant

Art.-nr. 5801692011
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
Maakt het mogelijk om doppen te gebruiken op boormachines/aandrijvingen met het M-CLICK/M-CLICK+-snelwisselsysteem
  • Ideaal voor het eenvoudig inschroeven van bijvoorbeeld zeskantbouten of ophangbouten in combinatie met de juiste dopsleutel

  • Robuust vakmanschap voor maximale belasting

  • Vierkante aandrijving met kogelvergrendelingsmechanisme om de dop stevig vast te houden

  • Hoge flexibiliteit dankzij compatibiliteit met M-CLICK-accessoires

  • Ideaal voor houtbouw, timmerwerk en montagewerkzaamheden

  • Geschikt voor alle Würth accu boorschroefmachines met M-CLICK interface
Opmerking

Voor opname van vierkante doppen conform DIN 3121 (machinaal bediende schroefgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Maakt het mogelijk om doppen te gebruiken op boor/aandrijvingen met M-CLICK-spillen.

Hoekmaat

13 mm

Gereedschapsopname

M-CLICK+

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefgereedschap voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M6

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld
Schroefgereedschap voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M8

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld
Schroefgereedschap voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M10

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld
Schroefgereedschap voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M12

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld