Luchtdichte en windbestendige membraankraag WÜTOP® Thermo
WÜTOP Thermo lucht- en winddichte manchet
TOEB-MANCHETTEN-THERM-D15-22MM
Art.-nr. 0681000291
EAN 4061975233714
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen hoge temperaturen
Tot +120°C
- Zorgt voor luchtdichte afdichting van doorvoeren
- Veelzijdig gebruik
- Snelle montage zonder gereedschap, zorgt voor een economische afdichting van openingen
- Bescherming tegen ongecontroleerd vocht en dus tegen schade aan gebouwen
Datasheets(X)
Luchtdicht en winddicht gebied op het dak en de gevel met hoge temperatuureisen
Uitvoering | 1-voudig |
Kleur | Wit |
Min./max. diameter | 15-22 mm |
Lengte | 150 mm |
Breedte | 150 mm |
Materiaal drager | Tyvek® |
UV-bestendig | 3 maanden |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 120 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |