Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lucht- en winddichte manchet

Lucht- en winddichte manchet Morgo GD21
MANCHET-MORGO-GD21-15-22MM

Art.-nr. 9501019259

EAN 4099618740077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lucht- en winddichte manchet

Art.-nr. 9501019259
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
Om luchtdicht te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat onderbrekingen van de dampremmende folie zorgvuldig
worden afgewerkt. Wanneer er kabels en elektra leidingen in het element worden aangebracht ontstaat er een
luchtlek in de dampremmende laag. Om een juiste luchtdichting te garanderen is het toepassen van de
MorgoDicht manchetten noodzakelijk. De manchetten bestaan uit een EPDM manchet in diverse diameters,
voorzien van een plakplaat met een acrylaat belijming. Door de combinatie van de manchet en de plakplaat als
een product, wordt de leidingdoorvoer afgedicht en verzorgt de plakplaat het herstel van de dampremmende
folie als een geheel.
OpmerkingKenmerken
Waterkerend
Dampdicht
Luchtdicht
Toepassing
Afdichtingsmanchet voor het lucht-, damp- en
waterdicht maken van doorboringen bij onder meer
kabels, leidingen en ventilatiebuizen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Min./max. diameter

22-15 mm

Lengte

150 mm

Breedte

150 mm

Materiaal drager

EPDM

Lijmbasis

Acrylaat

Vochtbestendigheid

0 - Niet van toepassing

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie