Leo S3 ESD veiligheidsschoen
Leo S3 ESD veiligheidsschoen - 1
Leo S3 ESD veiligheidsschoen - 2
Leo S3 ESD veiligheidsschoen - 0

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Leo S3 ESD veiligheidsschoen

Deze lichtgewicht veiligheidsschoen is gemaakt van zacht, hoogwaardig leer voor comfort bij elke stap.

  • Kleur: Zwart
  • Bovenmateriaal schoenen: Leer
  • Veiligheidscategorie: S3
  • Normering: SRC
  • ISO: 20345
  • Overig standaard: SRC
  • Voetbreedte: 11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Bovenmateriaal schoenen Veiligheidsca... Aantal VE
Prijs/VE
M418110039
39 Zwart Leer S3
M418110040
40 Zwart Leer S3
M418110041
41 Zwart Leer S3
M418110044
44 Zwart Leer S3
M418110046
46 Zwart Leer S3
M418110042
42 Zwart Leer S3
M418110043
43 Zwart Leer S3
M418110045
45 Zwart Leer S3
M418110047
47 Zwart Leer S3
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
  • Ademend volnerfleer

  • Mesh voering, hielingang van hoogwaardig microvezel

  • Glasvezel neuzen, textiel anti-perforatie bescherming

  • Anti-slip SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)

  • ESD, metaalvrij

  • Ca. 590 g per schoen in maat 42