Longlife nylon schuurvliesschijf, grof
Nylon reinigingsschijf v. opspanstift, keramisch
SCH-NYLON-ROOD-D150MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge materiaalafname, lange standtijd
Dankzij de keramische korrel zorgt deze reinigingsschijf voor een zeer hoge mate van materiaalafname.
Geen vervuiling of verstopping
Verbeterde kunstharsbinding en open vliesstructuur voorkomen dat de schijf het oppervlak vervuilt. Dit betekent dat de schijf niet volloopt bij het schuren van coatings, lijmlagen of zacht metaal.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik met geschikte opspandoorns en steunflenzen
- Flensdiameter > halve schijfdiameter
- Let op maximaal toerental
Datasheets(X)
- Voor gebruik op elektrische boormachines, stiftslijpmachines en flexibele assen
- Reinigen en afwerken van lasnaden, metalen oppervlakken en kunststof.
- Reinigen van voertuigonderstellen en andere carrosseriewerkzaamheden, reinigen van steen/graniet. Tevens geschikt voor ontbramen
- Verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken en kleurstoffen, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten, cement- en betonresten.
- Te bewerken materialen: Staal, roestvast staal, aluminium, gietijzer, glasvezel en composietmaterialen.
Diameter x breedte x boorgat | 150 x 13 x 12 mm |
Min./max. aanbevolen toerental | 3600-5500 t/min |
Maximaal toerental | 5500 t/min |
Kleur | Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!