Longlife afbraamschijf Voor staal
Afbraamschijf Longlife voor staal
AFBRSCH-LL-BLAUW-STAAL-GEZET-7,0-D125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer lage kans op breuk
- Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Let op de juiste aanzethoek van de afbraamschijf, omdat een te vlakke aanzethoek ertoe leidt dat de schijf aan de rand uitbreekt.
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Met name geschikt voor het bewerken van algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en lasnaadbewerking
Diameter x dikte | 125 x 7,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Gezet |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Te bewerken materiaal | Staal |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Afnamevermogen (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verwijderingsprestatie (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!