Longlife & Speed RS voegfrees-diamantslijpschijf
SCH-DIA-LS-RS-VOEGENFR-BO25,4-D180
Art.-nr. 0666100182
EAN 4099618887390
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met enorme veelzijdigheid en maximale snijsnelheid
- Extreem schone en nauwkeurige snijkanten dankzij de speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie
- Extreem lange levensduur dankzij de 15 mm hoge segmenten
- Geoptimaliseerde stofverwijdering door middel van speciaal gevormde, innovatieve ventilatorsegmenten, die koellucht leveren en het stof uit de snede transporteren
- Incl. 4 bevestigingsschroeven
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werken zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
Geschikt voor het zagen van verbindingen
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 180 mm |
Asgat | 25,4 mm |
Segmenthoogte | 12 mm |
Segmentdikte | 2,2 mm |
Aantal segmenten | 13 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 8500 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |