Longlife & Speed RS diamantslijpschijf, stille werking, bouw
Diamantslijpschijf LS RS bouw stil
SCH-DIA-LS-RS-L-BOUW-BO30/25,4-D300
Art.-nr. 5526662303
EAN 4056807782713
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximale slijpsnelheid en uiterst schone en nauwkeurige snijkanten
Speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie
Geluidsonderdrukking tot 15 dB, dit wordt door de gebruiker subjectief gezien als een halvering van het geluidsniveau
Sandwichdrager met geïntegreerde koperfolie
Lange levensduur
Segmenten tot 15 mm
Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met zeer schurende materialen
Speciaal geplaatste beschermsegmenten op schijfdiameters van 115 tot 125 mm
Optimale stofafvoer en -koeling
De innovatieve, speciaal ontworpen koelsegmenten voeren koellucht aan en voeren het stof af uit de snede. Speciale koelopeningen in pijlvorm zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.
Soepele loop en prettiger werken
De speciale, innovatieve geometrie van de sleuven vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename geluiden tijdens het werken
Boven ∅ 300 mm met ingeperste reduceerring van 30 naar 25,4 mm
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)
- Werk zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Niet gebruiken voor afbramen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
- Diameter van 115 tot 150 mm, speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in alle muurfreesmachines
- Voor droog en nat frezen
- Onder andere geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, gewapend beton (tot 25 mm), samengestelde klinkers, betonnen dakpannen/holle dakpannen, betonnen buizen, zacht/hard kalkzandsteen, zacht/hard graniet, marmer, gresbuizen, rekbare gietijzeren buizen, zachte/harde klinkers, harde baksteen, harde Poroton, zandcement
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 300 mm |
Asgat | 30,0 mm |
Binnendiameter reduceerring | 25,4 mm |
Segmenthoogte | 15 mm |
Aantal segmenten x segmenthoogte | 0 - Niet van toepassing |
Aantal segmenten x segmenthoogte 2 | 0 - Niet van toepassing |
Segmentdikte | 2,8 mm |
Aantal segmenten | 19 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 4050 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 63 m/s |