Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lipclip Met vochtafvoer

Lipclip
LIPCLIP-M-VOCHTAFVOER-PE-D4XD80-34210

Art.-nr. 9501000638

EAN 8714318113353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lipclip Met vochtafvoer

Art.-nr. 9501000638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Isolatiehouder met lip voor vochtafvoer naar het buitenblad.

Isolatie plaatsing


Deze clip wordt om een spouwanker Ø 4 mm geplaatst om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.



Veilige vochtafvoer


Tot een luchtspouwbreedte van 50mm wordt vocht veilig afgevoerd naar de buitenmuur, zelfs daar waar spouwankers noodzakelijkerwijs inwaterend geplaatst moeten worden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding1. De LIPCLIP van boven naar beneden midden over het spouwanker schuiven.
2. De korte lip naar de lange lip buigen, daar na centreren.
3. De sluitvliezen achter de LIPCLIP aandrukken.
4. De LIPCLIP tegen het isolatiemateriaal drukken.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Clips voor spouwanker

Ø 3,6 – 4,5 mm

Schijfdiameter

80 mm

Diameter

4 mm

Kleur

Blauw

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie