Lineaire LED-lamp 12 V
LED-buis, enkel licht, 12 V
Art.-nr. 0976509050
EAN 4065746402361
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE
- Kabel met 12 V/24 V-stekker (sigarettenaansteker)
- Lampen kunnen zowel vast als gebruikt worden als mobiele werklampen
- Kabellengte van 6 m maakt een grote werkradius mogelijk
- Water- en gasdicht ontwerp
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
Datasheets(X)
Alle voertuigen of toepassingen met een 12 V-autoaansluiting.
Vaste montage in/op het voertuig door middel van montagegaten aan lampuiteinden of voor gebruik als mobiele werklamp.
![]() | |
Materiaal buis | Polycarbonaat |
Materiaal afdekkap | Thermoplastisch elastomeer |
Kleur | Zwart, Doorzichtig |
Lengte | 800 mm |
Hoogte | 35 mm |
Diameter | 30 mm |
Gatafstand | 665 mm |
Maximale gatdiameter | 5,2 mm |
Nominale spanning | 12 V |
Vermogen | 10 W |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Montagesoort | Om te schroeven, Om vast te klemmen |
Soort aansluiting | 12V-autostekker |
Kabellengte | 6 m |
Aantal LED's | 69 st |
Afstand LED - LED | 7,0 mm |
Min. lichtstroom | 1350 lm |
Belichtingssterkte | 54 lx |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Stralingshoek | 230 graden |
Levensduur van lamp | 35000 h |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Beschermklasse IP | IP 69K/IP 68 |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Energie-efficiëntieklasse | E |