Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmspouwanker HSB RVS A4

Lijmspouwanker HSB, RVS A4
LIJMSP.ANK-A4-13X95X22-35/15-21364

Art.-nr. 9501000737

EAN 8714318103798

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmspouwanker HSB RVS A4

Art.-nr. 9501000737

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel toepasbaar voor houtskeletbouw binnenmuur en gelijmde buitengevel

Stabilatie


Platte strip met hoekzetting wordt bevestigd (met een schroef) aan de houtskeletbouw binnenwand, deze wordt vervolgens met het platte einde in de voeg van het buitenblad gelijmd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

95 mm

Spouwmaat

35 +/- 15 mm

Materiaal

RVS A4

Dikte

1,25 mm

Hoogte

13 mm

Breedte

22 mm

Gatenpatroon

4/4-2/7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie