Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmkozijnanker RVS A4

Lijmkozijnanker RVS A4
LIJMKOZIJNANK-A4-40X75X15X1,25-21203

Art.-nr. 9501000190

EAN 8714318101244

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmkozijnanker RVS A4

Art.-nr. 9501000190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lijmanker voor verlijming in het binnenspouwblad (lijm- of vellingblok) van lichte kozijnen die reeds vóór de verlijming geplaatst zijn.
OpmerkingLijmkozijnankers (in linkse en rechtse uitvoering) worden met gripankernagels aan het houten kozijn bevestigd.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Lengte

75 mm

Breedte

25 mm

Hoogte

40 mm

Dikte

1,25 mm

Gatenpatroon

3/4-1/6-3/8

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie