Lijmkoppelstrip ZIG-ZAG Sendzimir verzinkt
Lijmkoppelstrip ZIG-ZAG, sendzimir verzinkt
L.KOPSTR-ZIGZAG-(SZN)-270X20X0,5-22010
Art.-nr. 9501000157
EAN 8714318101305
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Koppelen van blokken en elementen
Platte lijmstrip in zig-zag vorm voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen.
Stabilisatie
De lijmkoppelstrip word tijdens het verlijmen verwerkt in de lintvoeg ter plaatse van een koppelnaad om de wand te stabiliseren.
De hoeveelheid lijmkoppelstrips die u gebruikt is afhankelijk van de dikte van de wanden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 270 mm |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 0,5 mm |