Lijmkoppelstrip ZIG-ZAG RVS A4
Lijmkoppelstrip ZIG-ZAG, RVS A4
L.KOPSTR-ZIGZAG-A4-270X20X0,5-22020
Art.-nr. 9501000158
EAN 8714318101343
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Koppelen van blokken en elementen
Platte lijmstrip in zig-zag vorm voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen.
Stabilisatie
De lijmkoppelstrip word tijdens het verlijmen verwerkt in de lintvoeg ter plaatse van een koppelnaad om de wand te stabiliseren.
De hoeveelheid lijmkoppelstrips die u gebruikt is afhankelijk van de dikte van de wanden.
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A4 |
Lengte | 270 mm |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 0,5 mm |
Goedkeuring | Z-17.1-750 |