Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmkoppelstrip WAVE Sendzimir verzinkt

Lijmkoppelstrip WAVE, sendzimir verzinkt
L.KOPSTR-WAVE-(SZN)-300X22X0,7-21211

Art.-nr. 9501000159

EAN 8714318115937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmkoppelstrip WAVE Sendzimir verzinkt

Art.-nr. 9501000159

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verankert alle steentypen in de lengte, en vlakke stenen in de breedte

Koppelen van blokken en elementen


Platte geperforeerde strip in "wave" vorm voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen



Stabilisatie


De lijmkoppelstrip word tijdens het verlijmen verwerkt in de lintvoeg ter plaatse van een koppelnaad om de wand te stabiliseren.

Opmerking

De hoeveelheid lijmkoppelstrips die u gebruikt is afhankelijk van de dikte van de wanden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Lengte

300 mm

Breedte

22 mm

Dikte

0,7 mm

Gatenpatroon

14/4

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie