Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmkoppelstrip NOVO RVS A2

Lijmkoppelstrip NOVO, RVS A2
L.KOPSTR-NOVO-A2-300X20X0,5-212195

Art.-nr. 9501000168

EAN 8714318047757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmkoppelstrip NOVO RVS A2

Art.-nr. 9501000168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verankert alle steentypen in de lengte, en vlakke stenen in de breedte

Koppelen van blokken en elementen


Geperforeerde platte strip voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen



Stabilisatie


De lijmkoppelstrip word tijdens het verlijmen verwerkt in de lintvoeg ter plaatse van een koppelnaad om de wand te stabiliseren.

Opmerking

De hoeveelheid lijmkoppelstrips die u gebruikt is afhankelijk van de dikte van de wanden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Lengte

300 mm

Breedte

20 mm

Dikte

0,5 mm

Gatenpatroon

9/6

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie