Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmdispenser

Lijmgietkraan
TAPKRAAN TBV 30KG D3/D4 LIJM

Art.-nr. 0891183

EAN 4056807240749

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmdispenser

Art.-nr. 0891183
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
Gemakkelijk overgietbaar vanuit 28 kg-emmer

Gemakkelijk uitgietbaar


Door de lijmgietkraan op de 28 kg wegende emmer te schroeven, kunt u de inhoud op schone en gemakkelijke wijze in de lijmfles of op de lijmroller uitgieten.



De scharnierplaat bevestigt de lijmgietkraan op het contactoppervlak van de lijmcontainer.


  • Voor een veilig houvast tijdens het gieten

  • Houd de container stevig vast tijdens het legen door deze te kantelen

Deze instructies zijn aanbevelingen op basis van onze tests en ervaring; voer uw eigen tests uit vóór elke toepassing. Vanwege het brede scala aan toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden zijn wij niet verantwoordelijk voor het resultaat van een specifieke toepassing. Indien onze gratis klantenservice technische informatie of advies verstrekt, aanvaardt deze dienst geen aansprakelijkheid, behalve wanneer het verstrekte advies of de verstrekte informatie binnen het bereik van onze gespecificeerde en contractueel overeengekomen dienst valt, of wanneer een adviseur opzettelijk te kwader trouw heeft gehandeld. De constante kwaliteit van onze producten is gegarandeerd. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De lijmemmer op zijn kant leggen. Tule verwijderen en de dop openen. Veiligheidsmembraan verwijderen. Lijmgietkraan op emmer schroeven en lijmemmer rechtop zetten. Scharnier vastschroeven en de lijm kan in de lijmfles of in de lijmreservoircontainer van de lijmroller worden gegoten door de hefboom te openen.

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rood, Zwart

Productgewicht (per stuk)

178,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie