Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijm voor gelakte oppervlakken

Laklijm
LAKLIJM-1K-750G

Art.-nr. 089210056

EAN 4099618617034

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijm voor gelakte oppervlakken

Art.-nr. 089210056
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
Voor verlijming op lak- en kunststofoppervlakken

Uitstekende lakhechting


Breed scala aan toepassingen en uitstekende hechting op vele gangbare lakoppervlakken zonder dat schuren nodig is.



Zeer hoge verlijmingskwaliteit


Snelhardende dispersielijm met uitstekende lakhechting. Goede bestendigheid tegen vocht en warmte. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch. Veroorzaakt geen verkleuring.



Breed scala aan toepassingen


Handmatig en met lijmdrukreservoirs op te brengen.

Opmerking

Vanwege het grote aantal laksystemen en kunststoffen is het nodig om met betrekking tot de kleefeigenschappen uw eigen tests uit te voeren. In combinatie met het looizuur van het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken. Bij het lijmen van gelakte en kunststof oppervlakken moet één onderdeel dat moet worden verbonden, absorberend zijn. Niet geschikt voor hard-PVC oppervlakken. Fles altijd sluiten na gebruik. Beschermen tegen vorst.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnenshuis met af en toe korte blootstelling aan water dat wegstroomt of condenswater. Het lijmen van sierstrips, hout en houtmaterialen op DD/water/SH-verven, HPL-panelen, DKS-oppervlakken, melamine-harsoppervlakken, polyester oppervlakken en nitrocoatings. Lijmen van units met oppervlakken die met melaminehars zijn gecoat en die zijn gelakt. Lijmen van bijv. kasten, binnendeuren, keukenwerkbladen, deurkozijnen, tafels, hoekbanken.

Handleiding

Ten minste één onderdeel dat moet worden verbonden, moet absorberend zijn. Eenzijdig met een lijmfles, lijmroller, lijmspatel, lijmkwast of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag lijm voor gelakte ondergronden opbrengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Kunstharsdispersie

Verpakking

Fles

Gewicht inhoud

750 g

Dichtheid

1 g/cm³

Siliconenvrij

Ja

Kleur

Wit/bijna glashelder (gehard)

PH-waarde

8,0

Minimale temperatuur filmvorming

5 °C

Min./max. open tijd/voorwaarden

6-10 min / bij 20 °C en 150 g/m²

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

70 °C

Minimale ruimte-, materiaal- en lijmtemperatuur

10 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 70 °C

Minimale persdruk

0,2 N/mm²

Min. persinsteltijd

15 min

Voorwaarden voor persinsteltijd

opgegeven verwerkingsvoorwaarde: een gezamenlijke deel moet vocht kunnen absorberen

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
Lijmdispenser Voor het aanbrengen van lijm

DOSEERLIJMDISPENSER

x 1 st
Lijmreservoir voor het aanbrengen van lijm

LIJMHOUDER

x 1 st
Montagekit

MONTAGELIJM GEEL 310ML

Montagekit voor snelle lijmverbindingen met hoge kleefkracht voor toepassing binnen en buiten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie