Lijm STAMCOLL N55
Lijm, STAMCOLL N55
FOLIELIJM-STAMCOLL-N55-1,9L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist.
Datasheets(X)
1C-contactlijm voor het verlijmen zachte PVC-folie onderling, of op minerale ondergronden, hout, spaanplaat en andere materialen. Stamcoll N55 wordt gekenmerkt door zijn hoge resistentie tegen weekmakers.
De te verwerken delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de lijm dun en gelijkmatig aan op beide te lijmen delen. Na een uitdamptijd van 8-10 minuten zet u de te lijmen delen nauwkeurig op elkaar en drukt of wrijft u kort maar stevig. Het hechten moet binnen de verwerkingstijd plaatsvinden. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Natuurrubber Nitril |
Kleur | Transparant |
Uithardingssnelheid | 0 m/s |
Min. uithardingstijd | 3 d |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 0 - Niet van toepassing |
Voorwaarde huidvormingstijd | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / in verzegelde originele verpakking, niet onder 5 °C |
Inhoud | 1,9 l |
Resistent tegen | Verdunningsmiddel, Olie, Benzine, Verdunde anorganische zuren en logen |