Light-serie (L) verstelbare hoekconnector, vooraf geïnstalleerd DIN 2353, behuizing
Draaibare hoek 90° DDL, vooraf geïnstalleerde leiding
KOPP-KNIE-HYDR-INSTELBAAR-15L-M22X1,5
Art.-nr. 5973100297
EAN 4048418044236
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
| Buisdiameter | 15 mm | 
| Aansluitingsschroefdraad | M22 x 1,5 | 
| Schroefdraaddiameter | 22 mm | 
| Draadtype | Metrisch draad | 
| Schroefdraadsoort 2 | M | 
| Materiaal | Koudgestampt en koud extrusiestaal, 1.0214 | 
| Productgewicht (per stuk) | 126,000 g |