Lichtketting IP 54
LICHTKETTING-15M-IP54-60W-6600LM-5000K
Art.-nr. 9501046323
EAN 8721264945310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De professionele 15 m stringverlichting is gebouwd met een zware, olie‑bestendige H07RN‑F rubberen kabel en is uitgerust met zes individuele lampenhouders. Alle lichtbronnen zijn snel vervangbaar zonder gereedschap, waardoor de servicetijd wordt geminimaliseerd en de operationele stilstand wordt verminderd. De stringverlichting is geschikt voor professionele elektrische installaties, waaronder bouwplaatsen, renovatieprojecten, magazijnen en tijdelijke werkzones. De meegeleverde karabijnhaken maken een snelle bevestiging aan steigers, balken, kabels of structurele elementen mogelijk.
Robuuste lichtketting voor het verlichten van de bouwplaats, 10x te verlengen, tot 150m. Niet in tekorten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Vermogen | 60 W |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 15 st |
Lichtstroom | 110 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Lengte | 15 m |
Materiaal | Polycarbonaat - PC |
Montagesoort | Beugel |
Soort aansluiting | Eurostekker |
Kabellengte | 15 m |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Levensduur van lamp | 35000 h |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Suitable for exterior use | Yes |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!