Li-ion oplaadbare accu 28 V
ACCU LI-ION 2-28V/5,0AH
Art.-nr. 0700957731
EAN 4053479608495
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu
Compatibel met producten met een 28-volts accusysteem die momenteel op de markt zijn
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 28 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Laadtijd | 90 min |
Productgewicht (per stuk) | 995,000 g |
Geschikte machines | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!