Lenskopschroeven met H kruiskop ISO 7985 staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7985 staal 8.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-8.8-PH1-A2K-M3X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kruiskopschroeven met lenskop worden op veel verschillende gebieden toegepast.
- Vergeleken met sleufschroeven biedt de kruiskop een betere krachtoverbrenging en geleiding van de schroef.
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 6 mm |
Kophoogte (k1) | 2.4 mm |
Standards | DIN 7985 |
Matière | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Finition | Verzinkt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H1 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0.5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Ausführung | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Produit de construction | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |