Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7985 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-DIN7985-4.8-PH2-A2K-M5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 3,8 mm |
Normering | DIN 7985 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |