Lekzoeker voor vloeistoffen
Vloeistoflekzoekspray
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zonder vet en siliconen
Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Spuitnevels nooit inademen, gebruik een stofmasker.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt voor lekkages van olie, brandstof of water in de carrosserie, radiateur, motorblok, versnellingsbak, stuurbekrachtiging, brandstofleidingen, slangen, pompen en afdichtingen van portieren, ruiten en achterklep.
Sproei een dun laagje op de verdachte plek. Nadat het oplosmiddel is verdampt, worden alle vloeistoflekken aangegeven door een zichtbare verandering in het oppervlak.
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Wit |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Minimaal temperatuurinzetbereik | 0 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Oppervlaktespanning | 0 N/m |
Dichtheid | 0,645 g/ml |
Dichtheid/voorwaarden | 0,645 g/ml / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | -90 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!