Lekbak 1000L IBC
Lekbak voor Adblue 1000L IBC
TB-LEKBAK-IBC-1000L
Art.-nr. 08911700
EAN 4056807657448
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof lekbak voor 1000L IBC
Eigenschappen
- Uit één geheel (geen naden)
- Gegarandeerd lekvrij
- Inclusief geïntegreerde uitsparingen t.b.v. tillen met vorkheftruck
Materiaal
- Polyethyleen kunststof
- Kleur: oranje
Kenmerken
- Opslagcapaciteit: 1100 liter
- Belastingscapaciteit: 2000kg
- Afmetingen: LxBxH: 1938mm x 1296mm x 690mm
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
Voor opslag van 1000L IBC