Legbord Voor systeemkast met scharnierdeuren
LEGPLANK-VLEUGELDEURKAST-16.6-RAL7016
Art.-nr. 5583144026
EAN 4065746486934
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- De legborden kunnen worden gebruikt in alle behuizingen met scharnierdeuren in de respectieve systeemafmetingen dankzij de uniforme systeemafmetingen.
- De legborden kunnen worden aangepast en achteraf in het systeem met een rastergrootte van 30 mm worden gemonteerd.
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Datasheets(X)
Systeemafmetingen | 16.6 |
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016 |
Draagvermogen bodem van vak | 100 kg |
Breedte | 967 mm |
Diepte | 507 mm |