Ledzijmarkeringslicht PRO 24 V Universeel
Ledzijmarkeringslicht PRO
ZIJMARKERING-LED-PRO-90GRD-HOTMELT-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
100% waterdicht door kabelaansluiting met gebruik van HOTMELT-methode
De HOTMELT-methode is een speciaal procedé waarbij smeltlijm wordt gebruikt om de kabel met een waterdichte en permanente verbinding aan de lampbehuizing te bevestigen.
Compact ontwerp
De HOTMELT-methode is een speciaal procedé waarbij smeltlijm wordt gebruikt om de kabel met een waterdichte en permanente verbinding aan de lampbehuizing te bevestigen.
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 1 st |
Lichtkleur | Oranje |
Kabelaansluiting | 90° HOTMELT-aansluiting |
Kabellengte | 0,5 m |
Nominale spanning | 24 V DC |
Functies | Zijmarkeringslicht |
Vermogen | 0,8 W |
Lengte | 95 mm |
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 7,5 mm |
Gatafstand | 70 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
Beschermklasse IP | IP 68 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!