Ledzijmarkeringslicht 24 V universeel
Ledzijmarkeringslicht met aansluitkabel
ZIJMARKERING-LED-ADR-KABEL-0,5M-LED-24V
Art.-nr. 081242 89
EAN 4038898803140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geïntegreerde beveiliging tegen omgekeerde polariteit
Universeel gatenpatroon voor hoekbeugel
Eenvoudige montage
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Met hoeksteun |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 3 st |
Lichtkleur | Oranje |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0,5 m |
Nominale spanning | 24 V DC |
Functies | Zijmarkeringslicht |
Vermogen | 0,55 W |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 38 mm |
Hoogte | 24,2 mm |
Gatafstand | 70 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
Beschermklasse IP | IP 68 |